曜日別特売
- Y型ウェーブピーラー トマトの皮むき用 Borner 84294624

- Y型ウェーブピーラー トマトの皮むき用 Borner 84294624
- Y型ウェーブピーラー トマトの皮むき用 Borner 84294624
- Y型ウェーブピーラー トマトの皮むき用 Borner 84294624
- Y型ウェーブピーラー トマトの皮むき用 Borner 84294624
- Y型ウェーブピーラー トマトの皮むき用 Borner 84294624

Y型ウェーブピーラー トマトの皮むき用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード84294624品番-
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

トマトの皮をむくのにも滑らない、刃がギザギザになっているピーラーです。
ドイツ・ベルナー社製の多機能ピーラーです。
オレンジなどの飾り切り・皮むきにも便利です。
両刃になっているので、往復切りができます。

仕様●寸法:151×63×13mm、刃先/44×5mm●材質:ABS樹脂、ステンレス鋼●重量:12g●耐冷・耐熱温度:80℃アズワン品番67-5189-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする