Borner
Bornerの 料理道具
Bornerの 包丁・ナイフ・砥石
Bornerの 三徳包丁
DL おろし金 白
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84433538
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ベルナー社のおろし器・おろし金です。
※別売の安全ホルダーをお買い求めいただき、必ず併用してください。
仕様
●寸法:327×125×28mm(おろし部の幅:73mm)●材質:AS樹脂●重量:112g●耐冷・耐熱温度:80℃
アズワン品番
67-8020-06