- ドイツ製 CL コンビおろし器 オレンジ おろし金 Borner 84566836

- ドイツ製 CL コンビおろし器 オレンジ おろし金 Borner 84566836
- ドイツ製 CL コンビおろし器 オレンジ おろし金 Borner 84566836
- ドイツ製 CL コンビおろし器 オレンジ おろし金 Borner 84566836

ドイツ製 CL コンビおろし器 オレンジ おろし金

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード84566836品番-
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

大根おろし、鬼おろしに、粗さが両面2種類のドイツ製おろし金です。※輸入品のため、製造上、細かな刃欠けや、別の色の混入等がございますが、使用上問題ありません。ご了承ください。
50年以上歴史のあるドイツ・ベルナー社製です。
山芋や、バレンタインのチョコレート削りにもおススメです。
シンプルで使いやすく、日本では発売開始から26年以上のロングヒット商品です。
両面でそれぞれ果物・野菜の千切りと大根下ろし薬味下ろしが出来ます。
バレンタインのチョコレート削りにもおススメです。
大きな刃の付いた面では、果物・野菜は磨り潰されず、軟らかな細い千切りになります。
チョコレートも削ることが出来ます。
大根下ろし、マッシュポテト、柑橘類の皮から薬味のすり下ろしなどなど、いろいろな用途に使用できます。特に山芋では、味の違いでその性能が実感できます。

仕様●寸法:237×100×14mm●材質:AS樹脂●重量:62g●耐冷・耐熱温度:80℃アズワン品番67-7420-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする