藤次郎
藤次郎の 料理道具
藤次郎の 包丁・ナイフ・砥石
藤次郎の 出刃包丁
令月 ステンレス鋼和庖丁 出刃(片刃)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
TKG品番
9-0306-0201
注文コード
85305606
品番
FC-1072
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
TKG品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドル/自然木、桂部/ポリプロピレン樹脂
寸法(cm)
15
全長(mm)
280
質量(g)
140
背厚(mm)
3.5
TKG品番
9-0306-0201