藤次郎
藤次郎の 料理道具
藤次郎の 包丁・ナイフ・砥石
藤次郎の 菜切り包丁・薄刃包丁
令月 ステンレス鋼和庖丁 あじ切(片刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85305658
品番
FC-1070
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドル/自然木、桂部/ポリプロピレン樹脂
寸法(cm)
10.5
全長(mm)
210
質量(g)
50
背厚(mm)
2
TKG品番
9-0306-0401