藤次郎
藤次郎の 料理道具
藤次郎の 包丁・ナイフ・砥石
藤次郎の 菜切り包丁・薄刃包丁
令月 口金付MV特殊鋼 菜切(両刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85305816
品番
FC-1052
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
刀身/モリブデン特殊鋼、ハンドル/POM樹脂、口金/18-8ステンレス
寸法(cm)
16
全長(mm)
295
質量(g)
170
背厚(mm)
2
TKG品番
9-0319-1101