富士カトラリー
富士カトラリーの 料理道具
富士カトラリーの 包丁・ナイフ・砥石
富士カトラリーの 三徳包丁
ウィステリア 三徳庖丁(両刃)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
85305859
品番
FC-680
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
水研ぎで本刃付けを施した刀身。
サビに強くお手入れが簡単な包丁です。
材質
刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ポリプロピレン樹脂
寸法(cm)
17
色
ブラック
全長(mm)
300
質量(g)
90
背厚(mm)
1.8
TKG品番
9-0326-2601