ウィステリア 三徳庖丁(両刃)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85305877 品番 FC-682
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

水研ぎで本刃付けを施した刀身。
サビに強くお手入れが簡単な包丁です。

材質刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ポリプロピレン樹脂 寸法(cm)17 イエロー 全長(mm)300 質量(g)90 背厚(mm)1.8 TKG品番9-0326-2603

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする