インテックカネキ
インテックカネキの 料理道具
インテックカネキの 包丁・ナイフ・砥石
インテックカネキの オイスターナイフ/貝むき
木柄オイスターナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
210
注文コード
85307408
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
金属部:ステンレス
サイズ
大
全長(mm)
210
TKG品番
9-0531-1201