Borner
Bornerの 料理道具
Bornerの 包丁・ナイフ・砥石
Bornerの 三徳包丁
安全ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
67-5231-67
注文コード
86453738
品番
BORVHB505200HO
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベルナー新型安全ホルダーです。、ベルナー社製のスライサー全てにお使いいただけます。
仕様
●寸法:148×119×51mm●材質:ポリプロピレン、ステンレス鋼●重量:52g●耐冷・耐熱温度:90℃●ドイツ製
アズワン品番
67-5231-67