フォーエバー
フォーエバーの 料理道具
フォーエバーの 包丁・ナイフ・砥石
フォーエバーの 折込ナイフ
フォーエバーハニーロックナイフ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87168462
品番
TH-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
持ち運びに便利な折りたたみ式、刃が飛び出さない安全ロック付。食洗器対応不可。
刃長(cm)
10
用途
野外レジャーなどに。
質量(g)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
215×29×13
材質(刃)
チタン合金
材質(ハンドル)
ABS樹脂