フォーエバー
フォーエバーの 料理道具
フォーエバーの 包丁・ナイフ・砥石
フォーエバーの 三徳包丁
フォーエバー軽切光チタン包丁
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87168487
品番
BT-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
軽い(約60%)錆びない、永く切れる、刃部が抗菌です。食洗器対応可。
刃長(mm)
160
刃長(cm)
16
用途
野菜、肉、魚などに。便利な万能型。
全長(mm)
275
質量(g)
68
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
280×39×19
刃厚(mm)
0.6
材質(刃)
チタン合金
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
背厚(mm)
1.2