FTS-01 穴明三徳包丁リブ付 アクイール 88194111

FTS-01 穴明三徳包丁リブ付 アクイール 88194111 FTS-01 穴明三徳包丁リブ付 アクイール 88194111

穴明三徳包丁リブ付

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88194111 品番FTS-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

野菜・肉・魚など広い用途に使える便利な三徳型。
穴明+リブ付で切り離れが良い。

刃長(mm)170 刃長(cm)15.8 刃部加工穴あき 全長(mm)290 質量(g)158 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×75×25 刃厚(mm)0.7 耐熱温度(℃)80 材質(刃)ハイカーボンステンレス刃物鋼 材質(ハンドル)ABS樹脂 アズワン品番64-4069-14 背厚(mm)1.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88194111 FTS-01 58302905 - 三徳包丁 穴明 リブ付 モノタロウ 三徳包丁 穴明 リブ付 モノタロウ 1個 1,298 税込1,428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88194111
2021-01-19
用途:
料理の仕込み

左利き用みたいなこと書いてあったから買った
本当に左利き用なのか?

対象商品:
88194111
2019-04-25
用途:
調理
その他業種

切れ味があまりよくない。刃先が厚く感じる。
包丁の重さのバランスが若干気になる。
買い替えの包丁のつもりが、新しい方が切れないので残念。
格安なので仕方がないとあきらめて使用してみます。

対象商品:
88194111
2018-01-28
用途:
トマトやりんごの皮むき
東山書院 様

2本めの購入です。値段のわりによく切れて満足しています。

対象商品:
88194111
2017-07-08
用途:
調理
有限会社上杉 様 (建設業・工事業)

左用でこの価格!きゅうりを切るのが楽しくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
88194111
2016-07-30
用途:
調理用として
エイコウ産業株式会社 様 (運輸・通信業)

安いので期待薄だったのですが、なかなかの切れ味。
また買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする