堺實光 匠練銀三 刺身(片刃)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 刃長(cm)21 注文コード88715207 品番37551
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は刃長など6種類から選べます 他の種類を見る

堺實光 匠練銀三(銀三鋼)。炭素系(青鋼、白鋼など)の庖丁の切れ味を持った錆に強いステンレス鋼です。和庖丁なのに錆びにくいので、メンテナンスの容易な庖丁です。

刃長(cm)21 材質刃身:銀三鋼、柄部:水牛柄 全長(mm)340 質量(g)110 背厚(mm)3 TKG品番9-0299-0801 TKG品番(2017)6-0273-0801

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする