堺實光 匠練銀三 刺身(片刃)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88715252 品番 37556
参考基準価格(税別)¥76,700 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

堺實光 匠練銀三(銀三鋼)。炭素系(青鋼、白鋼など)の庖丁の切れ味を持った錆に強いステンレス鋼です。和庖丁なのに錆びにくいので、メンテナンスの容易な庖丁です。

刃長(cm)36 材質刃身:銀三鋼、柄部:水牛柄 全長(mm)520 質量(g)300 背厚(mm)4.7 TKG品番9-0299-0806 TKG品番(2017)6-0273-0806

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする