實光
實光の 料理道具
實光の 包丁・ナイフ・砥石
實光の 出刃包丁
堺實光 匠練銀三 出刃(片刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88715566
品番
37530
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
堺實光 匠練銀三(銀三鋼)。炭素系(青鋼、白鋼など)の庖丁の切れ味を持った錆に強いステンレス鋼です。和庖丁なのに錆びにくいので、メンテナンスの容易な庖丁です。
刃長(cm)
12
材質
刃身:銀三鋼、柄部:水牛柄
全長(mm)
245
質量(g)
150
背厚(mm)
6.5
TKG品番
9-0299-1501
TKG品番(2017)
6-0273-1501