實光
實光の 料理道具
實光の 包丁・ナイフ・砥石
實光の 出刃包丁
堺實光 匠練銀三 出刃(片刃)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長(cm)
16.5
注文コード
88715593
品番
37533
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
この商品は
刃長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
堺實光 匠練銀三(銀三鋼)。炭素系(青鋼、白鋼など)の庖丁の切れ味を持った錆に強いステンレス鋼です。和庖丁なのに錆びにくいので、メンテナンスの容易な庖丁です。
刃長(cm)
16.5
材質
刃身:銀三鋼、柄部:水牛柄
全長(mm)
315
質量(g)
280
背厚(mm)
7.2
TKG品番
9-0299-1504
TKG品番(2017)
6-0273-1504