堺實光 上作 蛸引 先丸(片刃)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88716153 品番 10536
参考基準価格(税別)¥64,900 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

堺實光 上作(白鋼)安来白鋼二号。料理人がもっとも好む鋼です。職人でも焼入れが難しく、 正確に焼入れができれば他の鋼に負けない硬度と粘り強さが 得られ、切れ味の良い庖丁です。

刃長(cm)33 材質刃身:白鋼二号、柄部:水牛柄 全長(mm)480 質量(g)180 背厚(mm)3.6 TKG品番9-0300-0505 TKG品番(2017)6-0274-0505

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする