實光
實光の 料理道具
實光の 包丁・ナイフ・砥石
實光の 出刃包丁
堺實光 上作 出刃(片刃)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長(cm)
16.5
注文コード
88716284
品番
17533
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
この商品は
刃長
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
堺實光 上作(白鋼)安来白鋼二号。料理人がもっとも好む鋼です。職人でも焼入れが難しく、 正確に焼入れができれば他の鋼に負けない硬度と粘り強さが 得られ、切れ味の良い庖丁です。
刃長(cm)
16.5
材質
刃身:白鋼二号、柄部:水牛柄
全長(mm)
305
質量(g)
290
背厚(mm)
7.6
TKG品番
9-0300-0804
TKG品番(2017)
6-0274-0804