實光
實光の 料理道具
實光の 包丁・ナイフ・砥石
實光の 蛸引包丁・ふぐ引包丁
堺實光 特製霞 蛸引(片刃)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長(cm)
24
注文コード
88716564
品番
34413
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
刃長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
堺實光 特製霞・昔から包丁に使われている日本鋼を、霞仕上げにした和包丁 シリーズです。手研ぎ刃付けをしているので、そのままご使用いただけます。
刃長(cm)
24
材質
日本鋼
全長(mm)
380
質量(g)
105
背厚(mm)
3.5
TKG品番
9-0300-1202
TKG品番(2017)
6-0274-1202