實光
實光の 料理道具
實光の 包丁・ナイフ・砥石
實光の 出刃包丁
堺實光 特製霞 出刃(片刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88716661
品番
34379
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
堺實光 特製霞。昔から包丁に使われている日本鋼を、霞仕上げにした和包丁 シリーズです。手研ぎ刃付けをしているので、そのままご使用いただけます。
刃長(cm)
10.5
材質
日本鋼
全長(mm)
225
質量(g)
105
背厚(mm)
6
TKG品番
9-0300-1402
TKG品番(2017)
6-0274-1402