實光
實光の 料理道具
實光の 包丁・ナイフ・砥石
實光の 出刃包丁
堺實光 特製霞 出刃(片刃)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長(cm)
16.5
注文コード
88716704
品番
34383
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
刃長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
堺實光 特製霞。昔から包丁に使われている日本鋼を、霞仕上げにした和包丁 シリーズです。手研ぎ刃付けをしているので、そのままご使用いただけます。
刃長(cm)
16.5
材質
日本鋼
全長(mm)
310
質量(g)
280
背厚(mm)
7.5
TKG品番
9-0300-1406
TKG品番(2017)
6-0274-1406