堺實光 特製霞 薄刃(片刃)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 刃長(cm)18 注文コード88716853 品番34362
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は刃長など6種類から選べます 他の種類を見る

堺實光 特製霞・昔から包丁に使われている日本鋼を、霞仕上げにした和包丁 シリーズです。手研ぎ刃付けをしているので、そのままご使用いただけます。

刃長(cm)18 材質日本鋼 全長(mm)320 質量(g)160 背厚(mm)3.7 TKG品番9-0300-1602 TKG品番(2017)6-0274-1602

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする