實光
實光の 料理道具
實光の 包丁・ナイフ・砥石
實光の 身卸包丁
堺實光 特製霞 身卸(片刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88716923
品番
34424
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
堺實光 特製霞・昔から包丁に使われている日本鋼を、霞仕上げにした和包丁 シリーズです。手研ぎ刃付けをしているので、そのままご使用いただけます。
刃長(cm)
24
材質
日本鋼
全長(mm)
405
質量(g)
260
背厚(mm)
5
TKG品番
9-0300-1703
TKG品番(2017)
6-0274-1703