堺實光 特製霞 身卸(片刃)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88716941 品番 34426
参考基準価格(税別)¥45,300 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

堺實光 特製霞・昔から包丁に使われている日本鋼を、霞仕上げにした和包丁 シリーズです。手研ぎ刃付けをしているので、そのままご使用いただけます。

刃長(cm)30 材質日本鋼 全長(mm)490 質量(g)430 背厚(mm)6.3 TKG品番9-0300-1705 TKG品番(2017)6-0274-1705

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする