實光
實光の 料理道具
實光の 包丁・ナイフ・砥石
實光の うなぎ裂き包丁
堺實光 特製霞 江戸裂(片刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長(cm)
21
注文コード
88717027
品番
34447
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
刃長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
堺實光 特製霞・昔から包丁に使われている日本鋼を、霞仕上げにした和包丁 シリーズです。手研ぎ刃付けをしているので、そのままご使用いただけます。
刃長(cm)
21
材質
日本鋼
全長(mm)
320
質量(g)
275
背厚(mm)
6
TKG品番
9-0300-2002
TKG品番(2017)
6-0274-2002