河村刃物
河村刃物の 料理道具
河村刃物の 包丁・ナイフ・砥石
河村刃物の 蛸引包丁・ふぐ引包丁
堺 菊守 極上 ふぐ引
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88717955
品番
-
参考基準価格(税別)
¥46,100
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
安来白鋼 本霞研。シャープな切れ味。熟練された技術を持つ人にピッタリです。
刃長(cm)
27
材質
安来白鋼
全長(mm)
415
質量(g)
110
背厚(mm)
2.9
TKG品番
9-0302-0302
TKG品番(2017)
6-0276-0302
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。