堺 菊守 極上 薄刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88718183 品番 -
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

安来白鋼 本霞研。シャープな切れ味。熟練された技術を持つ人にピッタリです。

刃長(cm)15 材質安来白鋼 全長(mm)275 質量(g)120 背厚(mm)3.3 TKG品番9-0302-0701 TKG品番(2017)6-0276-0701
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする