堺 菊守 極上 うなぎ裂庖丁 江戸裂

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88718436 品番 -
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

堺 菊守 極上 うなぎ裂包丁 安来白鋼

刃長(cm)19.5 材質安来白鋼 全長(mm)315 質量(g)260 背厚(mm)6.3 TKG品番9-0302-1304 TKG品番(2017)6-0276-1304
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする