河村刃物
河村刃物の 料理道具
河村刃物の 包丁・ナイフ・砥石
河村刃物の うなぎ裂き包丁
堺 菊守 極上 うなぎ裂庖丁 どじょう裂
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88718506
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
堺 菊守 極上 うなぎ裂包丁 安来白鋼
刃長(cm)
12
材質
安来白鋼
全長(mm)
225
質量(g)
100
背厚(mm)
4.5
TKG品番
9-0302-1701
TKG品番(2017)
6-0276-1701
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。