河村刃物
河村刃物の 料理道具
河村刃物の 包丁・ナイフ・砥石
河村刃物の 出刃包丁
堺 菊守 黒出刃
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長(cm)
16.5
注文コード
88718542
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
刃長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
堺 菊守 安来白2鋼。水産関係に最適。切れ味第一で仕事の効率を向上させます。
刃長(cm)
16.5
材質
安来白2鋼
全長(mm)
305
質量(g)
340
背厚(mm)
8.4
TKG品番
9-0302-1804
TKG品番(2017)
6-0276-1804
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。