河村刃物
河村刃物の 料理道具
河村刃物の 包丁・ナイフ・砥石
河村刃物の 出刃包丁
堺 菊守 黒出刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88718551
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
堺 菊守 安来白2鋼。水産関係に最適。切れ味第一で仕事の効率を向上させます。
刃長(cm)
18
材質
安来白2鋼
全長(mm)
330
質量(g)
370
背厚(mm)
8.6
TKG品番
9-0302-1805
TKG品番(2017)
6-0276-1805
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。