※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
青木刃物製作所
青木刃物製作所の 料理道具
青木刃物製作所の 包丁・ナイフ・砥石
青木刃物製作所の 出刃包丁
堺孝行 シェフ和庖丁 銀三鋼 出刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88718786
品番
4037
参考基準価格(税別)
¥58,700
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
従来の和庖丁と同じ製法で素材を錆に強い特殊鋼に替えた、まったく新しい感覚の和庖丁です。
材質(刃)
安来銀三鋼
材質(柄部)
水牛+朴の木
種別
出刃
材質
本体:ステンレス+銀三鋼、柄:水牛+朴の木
全長(mm)
335
質量(g)
340
刃長(cm)
18
背厚(mm)
7.5
TKG品番
9-0303-0403
TKG品番(2017)
6-0277-0403