青木刃物製作所
青木刃物製作所の 料理道具
青木刃物製作所の 包丁・ナイフ・砥石
青木刃物製作所の 菜切り包丁・薄刃包丁
堺孝行 シェフ和庖丁 銀三鋼 鎌型薄刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88718831
品番
4053
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
従来の和庖丁と同じ製法で素材を錆に強い特殊鋼に替えた、まったく新しい感覚の和庖丁です。
材質(刃)
安来銀三鋼
材質(柄部)
水牛+朴の木
種別
鎌型薄刃
全長(mm)
320
質量(g)
160
刃長(cm)
18
背厚(mm)
3
TKG品番
9-0303-0501
TKG品番(2017)
6-0277-0501