青木刃物製作所
青木刃物製作所の 料理道具
青木刃物製作所の 包丁・ナイフ・砥石
青木刃物製作所の 菜切り包丁・薄刃包丁
堺孝行 シェフ和庖丁 銀三鋼 薄刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88718892
品番
4064
参考基準価格(税別)
¥52,200
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
従来の和庖丁と同じ製法で素材を錆に強い特殊鋼に替えた、まったく新しい感覚の和庖丁です。
材質(刃)
安来銀三鋼
材質(柄部)
水牛+朴の木
種別
薄刃
全長(mm)
340
質量(g)
240
刃長(cm)
19.5
背厚(mm)
4.5
TKG品番
9-0303-0603
TKG品番(2017)
6-0277-0603