堺孝行 シェフ和庖丁 銀三鋼 薄刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88718926 品番 4067
参考基準価格(税別)¥88,700 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

従来の和庖丁と同じ製法で素材を錆に強い特殊鋼に替えた、まったく新しい感覚の和庖丁です。

材質(刃)安来銀三鋼 材質(柄部)水牛+朴の木 種別薄刃 全長(mm)395 質量(g)320 刃長(cm)24 背厚(mm)5 TKG品番9-0303-0606 TKG品番(2017)6-0277-0606

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする