堺孝行 霞研 鎌形薄刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88719197 品番 6057
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

堺 孝行作 霞研安来の鋼を使用し、廉価でお届けする普及品の和庖丁です。

刃長(cm)24 材質本体:軟鉄+白鋼 柄:プラスチック+朴の木 全長(mm)395 質量(g)340 背厚(mm)4.5 TKG品番9-0303-1104 TKG品番(2017)6-0277-1104
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする