堺孝行 霞研 薄刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88719233 品番 6066
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

堺 孝行作 霞研安来の鋼を使用し、廉価でお届けする普及品の和庖丁です。

刃長(cm)22.5 材質本体:軟鉄+白鋼 柄:プラスチック+朴の木 全長(mm)375 質量(g)320 背厚(mm)4.5 TKG品番9-0303-1204 TKG品番(2017)6-0277-1204
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする