青木刃物製作所
青木刃物製作所の 料理道具
青木刃物製作所の 包丁・ナイフ・砥石
青木刃物製作所の 骨切包丁
堺孝行 霞研 骨切
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88719294
品番
6076
参考基準価格(税別)
¥73,700
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
堺 孝行作 霞研安来の鋼を使用し、廉価でお届けする普及品の和庖丁です。
刃長(cm)
33
材質
本体:軟鉄+白鋼 柄:プラスチック+朴の木
全長(mm)
500
質量(g)
560
背厚(mm)
5.5
TKG品番
9-0303-1404
TKG品番(2017)
6-0277-1404
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。