堺孝行 イノックス和庖丁 身卸出刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88719434 品番 -
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

堺 孝行作 イノックス 和包丁サビに強い特殊鋼を使いながらも、価格を低くおさえた普及品の和庖丁です。

刃長(cm)21 材質本体:ステンレス+モリブデン鋼 柄:水牛+朴の木 全長(mm)370 質量(g)240 背厚(mm)4.5 TKG品番9-0304-0501 TKG品番(2017)6-0278-0501
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする