青木刃物製作所
青木刃物製作所の 料理道具
青木刃物製作所の 包丁・ナイフ・砥石
青木刃物製作所の 身卸包丁
堺孝行 イノックス和庖丁 身卸出刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88719452
品番
-
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
堺 孝行作 イノックス 和包丁サビに強い特殊鋼を使いながらも、価格を低くおさえた普及品の和庖丁です。
刃長(cm)
27
材質
本体:ステンレス+モリブデン鋼 柄:水牛+朴の木
全長(mm)
440
質量(g)
360
背厚(mm)
6
TKG品番
9-0304-0503
TKG品番(2017)
6-0278-0503
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。