堺孝行 モリブデン鋼 PC柄 出刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88719531 品番 -
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

堺 孝行作 PC柄 和包丁今までの木柄の和庖丁によくあった柄のぐらつきや、水の浸入による腐敗のいっさいないプラスチック特殊樹脂(ナイロン66)を使用し、衛生面と耐久性が飛躍的に向上しています。

刃長(cm)21 材質本体:ステンレス+モリブデン鋼 柄:ナイロン66 全長(mm)375 質量(g)500 背厚(mm)8 TKG品番9-0304-0703 TKG品番(2017)6-0278-0703
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする