ステンレス和庖丁 蛸引

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88719915 品番10622
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

日本刀鍛錬の技術をステンレスに生かした本格的ステンレス和包丁。

材質(刃)特殊ステンレス刃物鋼 材質(柄部)積層強化木 種別蛸引 全長(mm)321 質量(g)106 刃長(cm)20 背厚(mm)2.5 TKG品番9-0305-0201 TKG品番(2017)6-0279-0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする