正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の 出刃包丁
ステンレス和庖丁 出刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88719924
品番
10604
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
日本刀鍛錬の技術をステンレスに生かした本格的ステンレス和包丁。
材質(刃)
特殊ステンレス刃物鋼
材質(柄部)
積層強化木
種別
出刃
刃長(mm)
135
全長(mm)
252
質量(g)
183
刃長(cm)
13.5
背厚(mm)
4
TKG品番
9-0305-0302
TKG品番(2017)
6-0279-0302