正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の 菜切り包丁・薄刃包丁
ステンレス和庖丁 薄刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88719942
品番
10632
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
日本刀鍛錬の技術をステンレスに生かした本格的ステンレス和包丁。
材質(柄部)
積層強化木
材質(刃)
特殊ステンレス刃物鋼
種別
薄刃
全長(mm)
295
質量(g)
176
刃長(mm)
165
刃長(cm)
16.5
背厚(mm)
2.5
TKG品番
9-0305-0401
TKG品番(2017)
6-0279-0401