正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の 出刃包丁
ステンレス おさかな庖丁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88719951
品番
10643
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
柳刃庖丁と出刃庖丁の一体型で、おろしから造りまでこなせます。
刃長(cm)
16.5
全長(mm)
290
質量(g)
135
材質(柄部)
積層強化木(黒合板)
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
背厚(mm)
2
TKG品番
9-0305-0501
TKG品番(2017)
6-0279-0501