小はし商店
小はし商店の 料理道具
小はし商店の 包丁・ナイフ・砥石
小はし商店の 出刃包丁
常次 出刃(SK鋼)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88720441
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質:割込鋼
刃長(cm)
12
材質
SK鋼
全長(mm)
245
質量(g)
155
背厚(mm)
5.9
TKG品番
9-0306-1001
TKG品番(2017)
6-0280-1201
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ包丁は刃先からマチまで、 マチなし包丁は刃渡り寸法となっております。