丸井刃物研究所
丸井刃物研究所の 料理道具
丸井刃物研究所の 包丁・ナイフ・砥石
丸井刃物研究所の 出刃包丁
黒打 貝サキ(片刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88720466
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質(刃)
安来鋼白紙
材質(柄部)
木柄
種別
貝サキ(片刃)
全長(mm)
225
質量(g)
60
刃長(cm)
10.5
背厚(mm)
2
TKG品番
9-0306-1201
TKG品番(2017)
6-0280-1401