丸井刃物研究所
丸井刃物研究所の 料理道具
丸井刃物研究所の 包丁・ナイフ・砥石
丸井刃物研究所の 出刃包丁
黒打 貝サキ(片刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88720484
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質(刃)
安来鋼白紙
材質(柄部)
木柄
種別
貝サキ(片刃)
全長(mm)
285
質量(g)
70
刃長(cm)
15
背厚(mm)
2
TKG品番
9-0306-1203
TKG品番(2017)
6-0280-1403