槌目 アジ切(片刃)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 刃長(cm)12 注文コード88720502 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は刃長など2種類から選べます 他の種類を見る
刃長(cm)12 材質刃:白鋼 柄:木柄 全長(mm)245 質量(g)90 背厚(mm)2.8 TKG品番9-0306-1302 TKG品番(2017)6-0280-1502
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ包丁は刃先からマチまで、 マチなし包丁は刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88720493
2016-03-09
用途:
魚を捌く
農・林・水産業

出刃が、小ぶりでよく切れ、使い勝手が良い。

対象商品:
88720493
2016-05-26
用途:
釣り
運輸・通信業

砥いだら、切れ味が、良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする